FESTO CONNECTOR NPQH-D-Q12-E-P10 578327

Connector NPQH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-D-Q12-E-P10
Rubix:06148540
Fabrikant:578327
EAN:4052568060305
FESTO CONNECTOR NPQH-D-Q12-E-P10 578327

Technische samenvatting

Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQH-D-Q12-E-P10 578327


Connector NPQH-D-Q12-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=11 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht37,35 g
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Profielstandaard
Aansluiting 212 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode39174000
€ 5,63 excl. BTW
/ stuk
€ 6,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden