SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-02AS1

Unie

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H06-02AS1
Rubix:A0260643
Fabrikant:01411871
EAN:3618036064483
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-02AS1
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-02AS1


Eénknopsfitting, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Met de ontgrendelingskraag kan de buis gemakkelijk worden verwijderd zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalmessing
Aansluiting 11/4
Aansluiting 26
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,30 excl. BTW
/ 10 stuks
23,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen