SMC FITTING KAL06-U01

Mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KAL06-U01
Rubix:05282940
Fabrikant:00050145
SMC FITTING KAL06-U01
Technische samenvatting
Materiaalc3604bd/pbt (huis); roestvrij staal 304 (klauwplaat); nbr (verbinding)
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FITTING KAL06-U01


Antistatische One-touch fittingen serie KA kunnen met één druk op de knop worden geladen en ontladen. Serie KA kan worden gebruikt in kopervrije toepassingen en in vacuüm (max. -100kPa). Geleidende hars wordt gebruikt voor het huis en de afdichtingen in fittingen en buizen. Serie KA is vlamwerend (UL94 standaard, V-0).
•One-touch loading and unloading.
•Possible to use in vacuum (Max. 100kPa).
•Can be used in copper-free application.
•Flame resistance (UL-94 standard, V-0).
•Surface resistance 10 4 to 10 7©.
•Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.

Applicable Tube OD: 06 (Ø6)
Port Size Applicable Tube: U01 (Uni 1/8")

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalc3604bd/pbt (huis); roestvrij staal 304 (klauwplaat); nbr (verbinding)
Aansluiting 11/8
Aansluiting 26
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,60 excl. BTW
/ 10 stuks
33,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen