Referenties
SMC:KQ2E09-00A
Rubix:A0264620
Fabrikant:KQ2E09-00A
EAN:3618036067798

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E09-00A
One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.
Sterke punten
Schotverbinding. Toepasselijke buitendiameter van slang: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Slang met dezelfde diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | c3604, pbt, pp |
| Aansluiting 1 | 5/16 in |
| Profiel | kq2 |
| Aansluiting 2 | 5/16 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 143,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen