NORGREN RECHTE INSCHROEFKOP 4-1/8 BSP - C01250418
Pneufit-C rechte adapter met binnen- en buitenzeskant serie C0125
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:C01250418
Rubix:05204272
Fabrikant:C01250418


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: pbt; afdichtingen (pakkingen, o-ringen, u-seal): nbr (siliconenvrij); schroefdraad: vernickeld messing; vergrendelring: roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r1/8 (iso r) |
Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHROEFKOP 4-1/8 BSP - C01250418
▪ Norgren Pneufit® C-fittingen zijn gebruiksklaar, bieden snelle montage zonder gereedschap en zorgen voor optimale doorstroom
▪ Loslaatbare roestvrijstalen grijpring om nylon- of polyurethaantube (85 of 95 durometer) vast te grijpen
▪ Vernikkelde messingcomponenten bieden weerstand tegen corrosie en verontreiniging en verlengen de levensduur
▪ Directe kwaliteitsafdichting met siliconenvrij U-packing
▪ Loslaatbare roestvrijstalen grijpring om nylon- of polyurethaantube (85 of 95 durometer) vast te grijpen
▪ Vernikkelde messingcomponenten bieden weerstand tegen corrosie en verontreiniging en verlengen de levensduur
▪ Directe kwaliteitsafdichting met siliconenvrij U-packing
Pneufit-C rechte adapter met binnen- en buitenzeskant Ø4mm x R1/8" C01250418
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: pbt; afdichtingen (pakkingen, o-ringen, u-seal): nbr (siliconenvrij); schroefdraad: vernickeld messing; vergrendelring: roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r1/8 (iso r) |
| Profiel | rechte mannelijke koppeling (binnen- en buitenzeskant) |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,54 excl. BTW
/ stuk
€ 1,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen