SMC KOPPELING DY06-02

Mannelijke T-stuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:DY06-02
Rubix:05279935
SMC KOPPELING DY06-02

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd;c3771be
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC KOPPELING DY06-02


De zelfuitlijnende fittingen uit de series H, DL, L en LL zijn verkrijgbaar in tien uitvoeringen en vijf buisdiameters, waardoor er voor elke toepassing een geschikte fitting beschikbaar is. De uitlopende rand van de ferrule voorkomt dat de ferrule per ongeluk verloren gaat bij het inbrengen van de buis in het fittinglichaam. De geharde rand van de ferrule voorkomt dat de ferrule breekt bij het aandraaien van de moer. De uitlopende binnendiameter zorgt voor een lage stromingsweerstand in de fitting. Het buisbevestigingsmechanisme geeft een stevig gevoel bij het inbrengen van de buis en voorkomt dat de buis wegglijdt bij het vastschroeven van de buis.
•Zelfuitlijnende fittingen H, DL, L, LL
•Toepasselijke buis-O.D.: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Maximale werkdruk: 1,0 MPa
•Proefdruk: 10 MPa
•Werkvloeistof: lucht

Model: DY06-02 (buismaat Ø6, poortmaat (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalc3604bd;c3771be
Aansluiting 11/4
Profieldy
Aansluiting 26
41,60 excl. BTW
/ 10 stuks
50,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen