FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CN-M3-PK-3 15872
Opsteekkoppeling CN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CN-M3-PK-3
Rubix:06140408
Fabrikant:15872
EAN:4052568022129

Documenten
Productdetails : FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CN-M3-PK-3 15872
Opsteeknippel-schroefkoppeling CN-M3-PK-3 voor kunststofslangen PAN, PUN, PP, PU, PR. Met dichtingsring. Nominale diameter=1,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,65 g |
| Materiaal | hoog gelegeerd staal |
| Aansluiting 1 | m3 |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,71 excl. BTW
/ stuk
€ 4,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden