AVENTICS MANOMETER PG1-ROB-G018-SAS-D40-0-6 BAR - R412003856
Manometer, serie PG1-SAS
Zie technische informatieReferenties
Aventics:R412003856
Rubix:05082088
Fabrikant:R412003856

Productdetails : AVENTICS MANOMETER PG1-ROB-G018-SAS-D40-0-6 BAR - R412003856
Manometer, serie PG1-SAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Diameter aansluiting | 1/8 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Land van oorsprong | PL |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,60 excl. BTW
/ stuk
€ 22,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen