Referenties
SMC:G43-10-01
Rubix:05290272
Fabrikant:G43-10-01
EAN:3618036104912

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 43 '' |
| Type | g |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER G43-10-01
Manometer voor Generieke Toepassing (B.D. 43)
G43, Pressure Gauge for General Purpose (O.D. 43)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x43x43 mm |
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter aansluiting | 43 '' |
| Type | g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden