PARKER SERVICE JUNIOR PRESSURE GAUGE DATALOGGER SCJN-600-L1
Parker Hannifin SensoControl ServiceJunior meetapparaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 600 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Type | diagnostische testapparatuur |
Documenten
Productdetails : PARKER SERVICE JUNIOR PRESSURE GAUGE DATALOGGER SCJN-600-L1
De ServiceJunior meet, toont en slaat drukken op in één apparaat. Het heeft een uiterst robuust ontwerp in een metalen behuizing en is eenvoudig te bedienen. Nauwkeurige metingen over een breed drukbereik vereisen gewoonlijk meerdere mechanische meetinstrumenten. Door de hoge nauwkeurigheid, resolutie en lange-termijnstabiliteit evenals het 4 1/2-cijferdisplay, voert de ServiceJunior deze taak uit met slechts één instrument.
Drukpieken worden betrouwbaar gedetecteerd met een steekproeffrequentie van 10 ms. Met de MIN-/MAX-functie worden de minimum- en maximale druk automatisch opgeslagen en kunnen met één druk op de knop worden opgevraagd.
De optioneel beschikbare datalogger met real-time klok registreert niet alleen de huidige meetwaarden maar ook de MIN- en MAX-waarden. Parker's typische automatische gegevenscompressie met start/stop-functie elimineert de noodzaak voor complexe berekeningen en tijdrovende configuraties. Een meting tot 24 uur kan eenvoudig gestart worden door op een knop te drukken. De opgeslagen meetgegevens worden via de USB-interface naar een computer of laptop overgedragen. Door het universele CSV-formaat kunnen de gegevens onafhankelijk van speciale software worden geëvalueerd en gedocumenteerd.
Markten:
• Industriële apparatuur en producten
• Mijnbouw
• Off-Highway mobiele apparatuur
• Transport
• Maritiem/Offshore
• Energieopwekking
Kenmerken/Voordelen:
• Uiterst robuust en betrouwbaar dankzij metalen behuizing
• Eénknopsregistratie elimineert de noodzaak voor complexe berekeningen en tijdrovende configuraties
• Geheugenoptimalisatie door automatische gegevenscompressie
• Geschikt voor het meten van hydraulische en pneumatische systeemdrukken
Toepassingen:
• Onderhoud en service
• Druktest
• Lektest
• Monitoring en inbedrijfstelling
• Kwaliteitsborging en laboratorium
Kleur: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Drukmetingbereik: 0 tot 600 bar
Producttype: Meetapparaat met datalogger
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 600 bar |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Type | diagnostische testapparatuur |
| Materiaal | drukgegoten zink |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen