SMC MANOMETER G33-10-01

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:G33-10-01
Rubix:05286868
Fabrikant:G33-10-01
EAN:3618036105407
SMC MANOMETER G33-10-01
Technische samenvatting
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typeg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER G33-10-01


Manometer voor Generieke Toepassing (B.D. 30)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x30x30 mm
Logistiek gewicht55 g
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typeg
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Nauwkeurigheid±3% de l’étendue (pleine échelle)
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,02 excl. BTW
/ stuk
14,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden