Referenties
SMC:G46-4-02-SRA
Rubix:05300253
EAN:3618036103663

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
| Type | smc manometer g46-4-02-sra |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER G46-4-02-SRA
Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
•Pressure gauge for clean regulator w/limit indicator O.D: ø42 Back side thread Indication precision ±3% F.S. (full span) Pressure range: 0 to 1.0MPa
Display Pressure: 4 (0.4MPa)
Connection Thread: 02 (R 1/4)
Mounting: SRA (Precision Cleaning, Clean Room M5.5)
Attachment: None
Display Pressure: 4 (0.4MPa)
Connection Thread: 02 (R 1/4)
Mounting: SRA (Precision Cleaning, Clean Room M5.5)
Attachment: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x43x43 mm |
| Logistiek gewicht | 83 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
| Type | smc manometer g46-4-02-sra |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | ±3% f.s. (full span) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,38 excl. BTW
/ stuk
€ 278,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen