Referenties
SMC:G43-4-01
Rubix:05280391
Fabrikant:G43-4-01
EAN:3618036104721

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | g |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER RVS G43-4-01
Manometer voor Generieke Toepassing (B.D. 43)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x43x43 mm |
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | ±3 % f.e. (pleine échelle). |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen