AVENTICS MANOMETER 0-10 1/8- 1827231024

Manometer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Aventics:1827231024
Rubix:05080505
Fabrikant:1827231024
AVENTICS MANOMETER 0-10 1/8- 1827231024

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingg 1/8 ''
Typemanometer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AVENTICS MANOMETER 0-10 1/8- 1827231024


Met de AVENTICS PG1-serie kunt u een duidelijk luchtdrukdisplay voor elk van uw pneumatische circuits visualiseren en erop vertrouwen. Naast de parameters voor het regelen van de luchtkwaliteit is het leveren van voldoende druk de basis voor de werking van een betrouwbaar systeem binnen de machineautomatisering. Emerson biedt mechanische drukmeters die kunnen worden geïntegreerd in machines voor diverse toepassingen en luchtvoorbereidingssystemen. De specificaties van de afzonderlijke versies in de universele PG1-serie bieden een selectie aan opties, zoals uiterlijk, materiaal of het vereiste type montage.

Sterke punten

Duidelijk zichtbare drukmeters in verschillende maten en uitvoeringen
Meters verkrijgbaar met of zonder instelbaar werkgebieddisplay
Speciale meters verkrijgbaar zoals met glycerine gevulde meters of roestvrijstalen behuizing

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingg 1/8 ''
Typemanometer
Materiaalacrylonitril-butadieen-styreen (behuizing); polystyreen (kijkvenster); messing (schroefdraad)
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Aangepaste tariefcode90262020
€ 20,09 excl. BTW
/ stuk
€ 24,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen