SMC GAUGE GA33-10-01

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:GA33-10-01
Rubix:05280868
Fabrikant:GA33-10-01
EAN:3618036102857
SMC GAUGE GA33-10-01

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typeg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GAUGE GA33-10-01


Manometer voor Generieke Toepassing (B.D. 30)
•General purpose pressure gauge
•Back side or vertical side thread
•Pressure range: 0 to 1.0MPa
•Indication precision: ±3% F.S. (full span)

Pressure Gauge: GA33 (ø30 Outside Diameter, Vertical Side Thread)
Display Pressure: 10 (1.0MPa)
Connection Thread: 01 (R 1/8)
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x43x30 mm
Logistiek gewicht55 g
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typeg
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Nauwkeurigheid± 3 % de l’étendue (f.s. / pleine échelle)
Land van oorsprongJP
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen