Referenties
SMC:G46-10-01-C
Rubix:05300232
Fabrikant:G46-10-01-C
EAN:3618036104516

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | manometer |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER G46-10-01-C
Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
•Algemene manometer met limietindicator Achter- of verticale zijdraad Aanduidingsnauwkeurigheid: ±3% F.S. (volledige schaal)
Manometer: G46 (ø42 buitendiameter, draad aan de achterzijde)
Aangegeven druk: 10 (1.0MPa)
Aansluitschroefdraad: 01 (R 1/8)
Bevestiging: C (helder deksel zonder uitstekende rand, niet verwijderbaar)
Optie: Geen
Manometer: G46 (ø42 buitendiameter, draad aan de achterzijde)
Aangegeven druk: 10 (1.0MPa)
Aansluitschroefdraad: 01 (R 1/8)
Bevestiging: C (helder deksel zonder uitstekende rand, niet verwijderbaar)
Optie: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x57x57 mm |
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | manometer |
| Materiaal | 304 roestvrij staal (behuizing); polycarbonaat (deksel); 316 roestvrij staal (bout, bourdon-buis) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | ±3 % de l’échelle (pleine échelle / f.s.) |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 90329000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen