Referenties
SMC:G36-10-01-L
Rubix:05286876
Fabrikant:G36-10-01-L
EAN:3618036105247

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | g |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER G36-10-01-L
Manometer met Limiet Indicator en Kleurenzone (ø37.5)
•4 gauge diameters: ø37.5, ø42.5, ø51.4, ø63.4.
•Red and green zones offer improved visibility of pressure control range.Back side thread. R1/8, R1/4 Indication precision: ±3% F.S. (full span)
Size: G36 (ø37.5)
Maximum Display: 10 (1.0 MPa)
Connection Thread: 01 (R1/8)
Clear Cover Material: Polycarbonate
•Red and green zones offer improved visibility of pressure control range.
Size: G36 (ø37.5)
Maximum Display: 10 (1.0 MPa)
Connection Thread: 01 (R1/8)
Clear Cover Material: Polycarbonate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,94 excl. BTW
/ stuk
€ 12,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden