Referenties
SMC:G36-15-01
Rubix:05280863
Fabrikant:00057272
EAN:3618036105162

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | smc gauge g36-15-01 |
Documenten
Productdetails : SMC GAUGE G36-15-01
SMC biedt verschillende drukmeters, waaronder algemene modellen, olievrije modellen / modellen met externe onderdelen kopervrij met limietindicator, de clean-serie en een drukmeter met drukschakelaar. De drukbereiken variëren van 0 tot 1.5MPa, afhankelijk van de gekozen meter. Paneelmontage is mogelijk.
•Algemene drukmeter met limietindicator
•Draad aan achterzijde of aan verticale zijde
•Drukbereik: 0 tot 1.5MPa (0 tot 225psi)
•Indicatienauwkeurigheid: ±3% F.S. (volledige schaal)
Drukmeter: G36 (ø37.5 buitendiameter, draad aan achterzijde)
Aangeduide druk: 15 (1.5MPa)
Aansluitdraad: 01 (R 1/8)
Optie: Geen
•Draad aan achterzijde of aan verticale zijde
•Drukbereik: 0 tot 1.5MPa (0 tot 225psi)
•Indicatienauwkeurigheid: ±3% F.S. (volledige schaal)
Drukmeter: G36 (ø37.5 buitendiameter, draad aan achterzijde)
Aangeduide druk: 15 (1.5MPa)
Aansluitdraad: 01 (R 1/8)
Optie: Geen
Sterke punten
•Algemene drukmeter met limietindicator
Draad aan achterzijde of aan verticale zijde
Drukbereik: 0 tot 1.5MPa (0 tot 225psi)
Indicatienauwkeurigheid: ?3% F.S. (volledige schaal)
Draad aan achterzijde of aan verticale zijde
Drukbereik: 0 tot 1.5MPa (0 tot 225psi)
Indicatienauwkeurigheid: ?3% F.S. (volledige schaal)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | smc gauge g36-15-01 |
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing, draadeind);polycarbonaat (deksel);messing (bourdonbuis) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | ±3 % fs (volumenspanne) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen