Referenties
SMC:G46-2-01-SRB
Rubix:05300242
Fabrikant:00136527
EAN:3618036104011

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | smc manometer g46-2-01-srb |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER G46-2-01-SRB
Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
G46, Pressure Gauge for Clean Regulator w/Limit Indicator (O.D. 42)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x43x43 mm |
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | smc manometer g46-2-01-srb |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | ±3% f.s. |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 90329000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,54 excl. BTW
/ stuk
€ 79,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen