AVENTICS MANOMETER PG1-ROB-G018-SNL-ADJ& - 1827231079

Manometer, serie PG1-SNL-ADJ

Zie technische informatie
Referenties
Aventics:1827231079
Rubix:05082011
Fabrikant:1827231079
AVENTICS MANOMETER PG1-ROB-G018-SNL-ADJ& - 1827231079
Technische samenvatting
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluiting1/8 ''
Typemanometer met bourdonbuis
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS MANOMETER PG1-ROB-G018-SNL-ADJ& - 1827231079


Manometer, serie PG1-SNL-ADJ

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluiting1/8 ''
Typemanometer met bourdonbuis
Materiaalacrylonitril-butadieen-styreen
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode90262040
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,15 excl. BTW
/ stuk
28,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen