Referenties
SMC:G46-4-01-L
Rubix:05300247
Fabrikant:G46-4-01-L
EAN:3618036103816

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | manometer |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER G46-4-01-L
Manometer met Limiet Indicator en Kleurenzone (ø42.5)
•4 manometerdiameters: ø37.5, ø42.5, ø51.4, ø63.4.
•Rode en groene zones bieden verbeterde zichtbaarheid van het drukregelbereik.Draad aan achterzijde. R1/8, R1/4 Aanduidingsnauwkeurigheid: ±3% F.S. (volledige schaal)
Grootte: G46 (ø42.5)
Maximale weergave: 4 (0.4 MPa)
Aansluitdraad: 01 (R1/8)
Materiaal heldere kap: Polycarbonaat
•Rode en groene zones bieden verbeterde zichtbaarheid van het drukregelbereik.
Grootte: G46 (ø42.5)
Maximale weergave: 4 (0.4 MPa)
Aansluitdraad: 01 (R1/8)
Materiaal heldere kap: Polycarbonaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | manometer |
| Materiaal | gewalst staal (behuizing);polycarbonaat (kap);messing (stud, bourdonbuis) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | ± 3% f.s. (pleine échelle) à 20°c ±5°c ; ± 6% f.s. pour d’autres températures |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,00 excl. BTW
/ stuk
€ 13,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen