SMC DIFF. MANOMETER 0-2BAR GD40-2-01

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:GD40-2-01
Rubix:05290442
Fabrikant:GD40-2-01
EAN:3618036102369
SMC DIFF. MANOMETER 0-2BAR GD40-2-01
Technische samenvatting
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/8 (hochdruck) / rc 1/8 (niederdruck) ''
Typesmc diff. manometer 0-2bar gd40-2-01
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIFF. MANOMETER 0-2BAR GD40-2-01


Manometer voor Generieke Toepassing (B.D. 15, 26)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht362 g
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/8 (hochdruck) / rc 1/8 (niederdruck) ''
Typesmc diff. manometer 0-2bar gd40-2-01
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Nauwkeurigheid±0,006 mpa
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,43 excl. BTW
/ stuk
79,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen