SMC LUCHTDRUK MANOMETER MET SCHAKELAAR GP46-10-01-Q
Manometers G
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:GP46-10-01-Q
Rubix:05288736
Fabrikant:GP46-10-01-Q
EAN:3618036101997

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | g |
Documenten
Productdetails : SMC LUCHTDRUK MANOMETER MET SCHAKELAAR GP46-10-01-Q
Manometer met Drukschakelaar (B.D. 42.5)
•Pressure gauge with built-in switch
•Equipped with a light for verifying operation
•Equipped with a limit indicator
•Optional cover ring assembly and 3m lead wire length
•Pressure range 0 to 1.0 MPa
Display Pressure: 10 (1.0MPa)
Connection Thread: 01 (R 1/8)
Indicator Light: None
Attachment: Without Cover ring assembly
Option: Q (CE Marked)
•Equipped with a light for verifying operation
•Equipped with a limit indicator
•Optional cover ring assembly and 3m lead wire length
•Pressure range 0 to 1.0 MPa
Display Pressure: 10 (1.0MPa)
Connection Thread: 01 (R 1/8)
Indicator Light: None
Attachment: Without Cover ring assembly
Option: Q (CE Marked)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54x46x45 mm |
| Logistiek gewicht | 136 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | g |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,12 excl. BTW
/ stuk
€ 87,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen