SMC MANOMETER G46-2-02-L

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G46-2-02-L
Rubix:05300244
SMC MANOMETER G46-2-02-L

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk2 bar
Diameter aansluitingr 1/4 ''
Typesmc manometer g46-2-02-l
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER G46-2-02-L


Manometer met Limiet Indicator en Kleurenzone (ø42.5)
•4 gauge diameters: ø37.5, ø42.5, ø51.4, ø63.4.
•Red and green zones offer improved visibility of pressure control range.
  • Back side thread.
  • R1/8, R1/4
  • Indication precision: ±3% F.S. (full span)

    Size: G46 (ø42.5)
    Maximum Display: 2 (0.2 MPa)
    Connection Thread: 02 (R1/4)
    Clear Cover Material: Polycarbonate
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistiek gewicht133 g
    Maximale bedrijfsdruk2 bar
    Diameter aansluitingr 1/4 ''
    Typesmc manometer g46-2-02-l
    Minimale bedrijfsdruk0 bar
    Nauwkeurigheid±3 % fs (full span)
    Land van oorsprongJP
    € 11,00 excl. BTW
    / stuk
    € 13,31 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen