MITUTOYO VLAKPLAAT GIETIJZER KL.3, 1000X750X170MM 902-106
Kerven en marmer bewerken - Serie 902
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:902-106
Rubix:A0214561

Productdetails : MITUTOYO VLAKPLAAT GIETIJZER KL.3, 1000X750X170MM 902-106
Sterke punten
Geribbelde constructie van slijtvast speciaal gietijzer.
Toepassingen
Serie 902 - Schone buitenranden (door frezen). Technische specificaties Nauwkeurigheid: Volgens DIN 876 Klasse 1: fijn nivelleren Klasse 3: fijn richten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Breedte | 750 mm |
| Hoogte | 170 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.689,13 excl. BTW
/ stuk
€ 4.463,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen