MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302 D. ANTR/ZWART MT S
MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:16003-302-1809-S
Rubix:22861101
EAN:5711074443710

Documenten
Productdetails : MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302 D. ANTR/ZWART MT S
Tweekleurig. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken. Binnenzak. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Verlengde rug. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.; Elastiekband aan de pols en onderkant.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.; Elastiekband aan de pols en onderkant.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen