MASCOT FLEECEJAS MARBURG 15703-259 ZWART MT XL

MASCOT FLEECEJAS MARBURG 15703-259

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15703-259-09-XL
Rubix:22861067
EAN:5711074357895
MASCOT FLEECEJAS MARBURG 15703-259 ZWART MT XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEJAS MARBURG 15703-259 ZWART MT XL


Eenkleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Voering van mesh. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Binnenzak met rits. Verlengde rug. Borstzakken met rits. Pennenzakje. Voorzakken. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Elastiekband bij de pols. Reflectie-effecten.
Linker borst en bovenste deel van de rug is geschikt voor bedrukking.; Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Mesh voering.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht640 g
Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 100,28 excl. BTW
/ stuk
€ 121,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat