MASCOT FLEECEVEST ACCELERATE 18103-316 SIGN.ROOD/ZWART MT XL

MASCOT FLEECEVEST ACCELERATE 18103-316

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18103-316-20209-XL
Rubix:A0339910
EAN:5711074650446
MASCOT FLEECEVEST ACCELERATE 18103-316 SIGN.ROOD/ZWART MT XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEVEST ACCELERATE 18103-316 SIGN.ROOD/ZWART MT XL


Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Elastiekband aan de pols en onderkant.; Borstzak met rits.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurrood
Materiaal94% polyester/6% elastaan
€ 60,68 excl. BTW
/ stuk
€ 73,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

Secundaire kleur