MASCOT JAS ADVANCED 17001-411 D. PETROL/ZWART MT L

MASCOT JAS ADVANCED 17001-411

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:17001-411-4409-L
Rubix:22871724
EAN:5711074597239
MASCOT JAS ADVANCED 17001-411 D. PETROL/ZWART MT L

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maatl
Hoofdmateriaalpolyamide
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT JAS ADVANCED 17001-411 D. PETROL/ZWART MT L


Tweekleurig. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Sluiting met waterdichte ritssluiting en inwendige windvanger. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Hoge kraag met verstelbaar rijgsnoer. Binnenzak met rits. Borstzakken met rits. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Voorzakken met rits. Verlengde rug. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Openingen voor de duim in de mouwen. Reflectie-effecten.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterdicht.; Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Goedgekeurd volgens EN 343 - gecertificeerde bescherming tegen regen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurblauw
Maatl
Hoofdmateriaalpolyamide
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht200 g/m²
Materiaal87% polyamide/13% elastaan
€ 167,16 excl. BTW
/ stuk
€ 202,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat