MASCOT SOFTSHELL JAS BLACKPOOL 15502-246 GEEL/D. ANTR MT XXL
MASCOT SOFTSHELL JAS BLACKPOOL 15502-246
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15502-246-1718-2XL
Rubix:22863975
EAN:5711074340644

Documenten
Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS BLACKPOOL 15502-246 GEEL/D. ANTR MT XXL
Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Tweekleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Fleece aan de binnenkant. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Hoge kraag. Binnenzakken. Binnenzak met ritssluiting, speciaal ontworpen voor mobiele telefoon en headsetkabel, met gat en lussen om de kabel op zijn plaats houden. Verlengde rug. Borstzak met rits. D-ring. Pennenzakje. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Manchetten met CORDURA® versterkingen en snelsluiting. Voorzakken met rits.
Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Duurzaam CORDURA® bij de polsen voor een extra lange levensduur.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Verlengde manchet bovenop de hand voor extra bescherming tegen kou en neerslag.
Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Duurzaam CORDURA® bij de polsen voor een extra lange levensduur.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Verlengde manchet bovenop de hand voor extra bescherming tegen kou en neerslag.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Ademend | ja |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,00 excl. BTW
/ stuk
€ 168,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen