HAVEP SOFTSHELL JAS MULTI PROT. 50410 FLUO GEEL/CHARC MT XS
HAVEP SOFTSHELL JAS MULTI PROT. 50410
Zie technische informatieReferenties
Havep:50410465CBK--XS
Rubix:A0396266
EAN:8718641290842

Productdetails : HAVEP SOFTSHELL JAS MULTI PROT. 50410 FLUO GEEL/CHARC MT XS
- Kin beschermer
- Middenvoor sluiting met verdekte rits, pad sluit met drukkers en velcro
- 2 gasmaskerlussen
- 1 borstzak afgesloten met klep en drukker
- 2 zijzakken afgesloten met een verdekte rits, 1 d-ring rechter zak
- 1 binnenzak afsluitbaar met rits
- Mouwen met tricot windvanger en elastiek
- Verlengd rugpand
- Gesegmenteerde seal reflectie
- Ademend winddicht en waterafstotend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 98% polyester (gerecycled), 2% carbon, 100% pu-membraan, 60% modacryl, 40% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,81 excl. BTW
/ stuk
€ 210,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
