MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20284-962 D. MARINE MT XS

MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20284-962

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:20284-962-010-XS ONE
Rubix:A0351938
Fabrikant:20284-962-010-XS ONE
EAN:5711074762606
MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20284-962 D. MARINE MT XS

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatxs
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20284-962 D. MARINE MT XS


Premium Performance. Moderne pasvorm. Sterke kwaliteit. Gekamde binnenkant. Ronde hals. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Verstevigde boord. Geschikt voor naamlabel, HF-chip en UHF-chip. Geschikt voor industrieel wassen.
Het product kan industrieel gewassen worden.; Het product behoudt zijn kleur en vorm goed na het wassen.; Geschikt voor plaatsing van een HF-chip.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maatxs
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht310 g/m²
Materiaal60% katoen/40% polyester
€ 35,16 excl. BTW
/ stuk
€ 42,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

xs