MASCOT WINTERJAS COLUMBUS 10135-194 D. MARINE MT L
MASCOT WINTERJAS COLUMBUS 10135-194
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:10135-194-010-L
Rubix:22823888
EAN:5707209838728

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERJAS COLUMBUS 10135-194 D. MARINE MT L
Ademend, winddicht en waterafstotend. Voering van quilt en quiltet fleece. Binnenkraag van fleece. Verlengde rug. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Voorzakken. Binnenzak met rits. Tricot (verborgen in windvanger) en drukknoopsluiting bij de pols. Reguleerbaar rijgsnoer aan de binnenkant. Tailleband met drukknoopregulering. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Ademend, winddicht en waterafstotend.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Voering van gequilt fleece en quilt.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Ademend, winddicht en waterafstotend.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Voering van gequilt fleece en quilt.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1460 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,68 excl. BTW
/ stuk
€ 126,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
