Referenties
Spartex:GOELAS2,5X20A1ISO
Rubix:08251157
Fabrikant:8752225 20
EAN:4043377138019


Technische samenvatting
| Diameter | 2,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 2,5X20MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 2,5X20MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2,5 mm
Lengte
20 mm