ST SPANBUS D1481/I8752 16X100MM
Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30
Zie technische informatieReferenties
Fabory:GOELAS16X90
Rubix:08914764
Fabrikant:39100.160.100
EAN:8715492805935



Productdetails : ST SPANBUS D1481/I8752 16X100MM
Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 91,900 g |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,73 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 288,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
100 mm