Referenties
Spartex:GOELAS4X40A1ISO
Rubix:08251168
Fabrikant:875224 40
EAN:4043377138613


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 4X40MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 4X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | 0,239 veerpennen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
4 mm
Lengte
40 mm