Referenties
Spartex:GOELAS1,5X16A1ISO
Rubix:08251146
Fabrikant:8752215 16
EAN:4043377137746


Technische samenvatting
| Diameter | 1,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 1,5X16MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 1,5X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitpennen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 41,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
1,5 mm
Lengte
16 mm