Referenties
Spartex:GOELAS4X45A1ISO
Rubix:A0828148
Fabrikant:875224 45
EAN:4043377138620


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 4X45MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 4X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 55,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
45 mm