SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 5X45MM

Spiraalvormige veerpennen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:GOELASSPI5X45A1ISO
Rubix:08251268
Fabrikant:875025 45
EAN:4043377151766
SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 5X45MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 5X45MM


SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 5X45MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 7343 / ISO 8750
Typespiraalveren
200,40 excl. BTW
/ 500 stuks
242,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter

Lengte

45 mm