Referenties
Spartex:GOUELA9X50ISO/100
Rubix:08360272
Fabrikant:008752.00000.9090.050
EAN:4043952593615

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 9X50MM
Veerpennen, gesleufd, massief 9X50 verenstaal ISO 8752 Aanhaalmoment = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 9x50mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,06 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 50,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
9 mm
Lengte
50 mm
