Referenties
Spartex:GOELASSPI5X50A1ISO
Rubix:A0013858
Fabrikant:875025 50
EAN:4043377151773


Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 5X50MM
SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 5X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiraalveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,95 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 129,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
50 mm