Referenties
INA:NA22/8-X-2RSR
Rubix:03117880
Fabrikant:0000283710000
EAN:4012802713336

Productdetails : INA NA 22/8 X/2RSR STEUNROL
Yoke type spoor rollers NA22..-2RSR, met kooi, zonder axiale begeleiding van de buitenring, lipafdichtingen aan beide zijden
Sterke punten
Supports high radial loads.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | na22..-2rsr |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,37 excl. BTW
/ stuk
€ 48,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen