INA NATR 8 X/PP/A STEUNROL

Looprol

Zie technische informatie

Referenties

INA:NATR8-X-PP-A
Rubix:03112102
Fabrikant:0057127000000
EAN:4012802469103
INA NATR 8 X/PP/A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NATR 8 X/PP/A STEUNROL


INA looprol NATR 30 PP met axiaalgeleiding, afgedicht met bolvormig loopvlak, diameter inwendig 30 mm. diameter uitwendig 62 mm. breedte 29 mm.
Yoke type track rollers NATR..-PP, with axial guidance, axial plain washers on both sides

Sterke punten

Ondersteunt hoge radiale belastingen en axiale belastingen als gevolg van kleine uitlijnfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x24x24 mm
Logistiek gewicht38 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serienatr..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental7500 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5500 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6700 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 45,28 excl. BTW
/ stuk
€ 54,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen