Referenties
INA:NUKRE80-X-A
Rubix:03119132
Fabrikant:0069566370000
EAN:4012802369847

Productdetails : INA NUKRE 80 X/A NOKROL
Stud type track rollers NUKRE, met axiale geleiding, volledige complement cilindrische rollen set, met een excentrische kraag, labyrint afdichtingen aan beide zijden.
Sterke punten
Ondersteunt grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van zwakke uitlijnfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 1670 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Serie | nukre..-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 103000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 71000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,91 excl. BTW
/ stuk
€ 442,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen