INA NUKRE 35 A/NMT NOKROL

Mastrol van het juktype

Zie technische informatie

Referenties

INA:NUKRE35-A-NMT
Rubix:03119106
Fabrikant:0031402700078
EAN:4012802371093
INA NUKRE 35 A/NMT NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte52 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NUKRE 35 A/NMT NOKROL


Stud type track rollers NUKRE, met axiale geleiding, volledige complement cilindrische rollen set, met een excentrische kraag, labyrint afdichtingen aan beide zijden.

Sterke punten

Ondersteunt grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van zwakke uitlijnfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x20x20 mm
Logistiek gewicht921 g
Binnendiameter20 mm
Breedte52 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter35 mm
Serienukre..-a
Materiaalstaal
Referentietoerental6500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15600 N
Aangepaste tariefcode84825000
120,25 excl. BTW
/ stuk
145,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen