Referenties
INA:RNA2203-2RSR
Rubix:03112292
Fabrikant:0000272510000
EAN:4012802424027

Productdetails : INA RNA 2203-2RSR STEUNROL
Yoke type spoor rollers RNA22..-2RSR, zonder axiale begeleiding, lip afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 94 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 15,8 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rna22..-2rsr |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,52 excl. BTW
/ stuk
€ 64,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden