INA NATR 50 PP/A STEUNROL

Looprol

Zie technische informatie

Referenties

INA:NATR50-PP-A
Rubix:03118088
Fabrikant:0057344440000
EAN:4012802428209
INA NATR 50 PP/A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NATR 50 PP/A STEUNROL


INA looprol NATR 30 PP met axiaalgeleiding, afgedicht met bolvormig loopvlak, diameter inwendig 30 mm. diameter uitwendig 62 mm. breedte 29 mm.
Yoke type track rollers NATR..-PP, with axial guidance, axial plain washers on both sides

Sterke punten

Ondersteunt hoge radiale belastingen en axiale belastingen als gevolg van kleine uitlijnfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x90x90 mm
Logistiek gewicht924 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte32 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serienatr..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental650 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r60000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 248,38 excl. BTW
/ stuk
€ 300,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen