Referenties
FAG:PWKR47-2RS-XL
Rubix:03119208
Fabrikant:0638172760000
EAN:4047643198264


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 66 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Documenten
Productdetails : INA PWKR 47-2RS/XL NOKROL
Stud type track rollers PWKR..-2RS, met axiale geleiding, volledige complement cilindrische rollen set, lipafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 66 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Serie | pwkr..-2rs-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,56 excl. BTW
/ stuk
€ 205,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen