MILWAUKEE RING-STEEKSLEUTEL MAXBITE 17MM 4932471525
MAX BITE™ combinatiesleutel
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471525
Rubix:A0878366
Fabrikant:4932471525
EAN:4058546294243

Productdetails : MILWAUKEE RING-STEEKSLEUTEL MAXBITE 17MM 4932471525
Ring-steeksleutel MAXBITE™ 17 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 17 mm |
| Lengte | 225 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 17 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 14,25
€ 14,00 excl. BTW
/ stuk
€ 16,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
