FACOM RESERVEHAAKPALLEN 126.E120 (SET=2ST)
126.E - Sets van 2 reservestiften voor de sleutels 126A
Zie technische informatieReferenties
Facom:126.E120
Rubix:10106276
EAN:3148511347324



Productdetails : FACOM RESERVEHAAKPALLEN 126.E120 (SET=2ST)
126.E - Sets of 2 spare tenons for 126A keys
d [mm]: 5Sleutel: 126A.80[g]: 10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 35x30x15 mm |
| Gewicht verpakking | 23 g |
| Opening | 6 |
| Lengte | 6 mm |
| Type | haaksleutel |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,46 excl. BTW
/ set
€ 9,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen